Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyacetal Kabelmarkierer, Aufdruck "B", (B) 6 mm, max. Bündel-Ø 11.5 mm, gelb,


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Polyacetal Kabelmarkierer, Aufdruck "B", (B) 6 mm, max. Bündel-Ø 11.5 mm, gelb,
Polyacetal Kabelmarkierer, Aufdruck "B", (B) 6 mm, max. Bündel-Ø 11.5 mm, gelb,
Artikel-Nr.:
     4502-72P0375
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     6-1768046-2
EAN/GTIN:
     4099891602215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Lieferung als Stab mit 30 Markierern des gleichen Aufdrucks, Einrastbarer Marker, 6-1768046-2, Raychem Der 6-1768046-2 wurde entwickelt, um Flexibilität bei der Kennzeichnung von Drähten und Kabeln zu bieten. Der C-förmige Markierer wird zur Kennzeichnung von Drähten und kleinen Kabeln verwendet und ist so konzipiert, dass er fest auf dem Draht hält. Dieses Produkt ist ideal für den nachträglichen Anschluss von Kabeln oder die Installation, wenn eine Nachrüstung erforderlich ist. Es hat eine gelbe Farbe mit einer vorgedruckten schwarzen Beschriftung. Hergestellt aus halogenfreiem Polyoxymethylen ist diese Markierung stark, haltbar und bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Features * Selbstverlöschend * Beständig gegen die wichtigsten Industrieflüssigkeiten, einschließlich der im Energiesektor verwendeten * Ölraffinerien * Luftfahrt und Militär
Weitere Informationen:
Aufdruck:
B
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
6 mm
Farbe:
gelb
Material:
Polyacetal
max. Bündeldurchmesser:
11.5 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, raychem kabelbeschriftung, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 5.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1426* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 11 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Packungen
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 55 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 110 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 5500 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.