Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsblende
Lüftungsblende
Lüftungsblende
Artikel-Nr.:
     4502-72H370
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3788.8001
EAN/GTIN:
     4099889573169
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Lüftungsblenden Typ Mentor 3788. Aus hochschlagfestem Polystyrol; Farbe: grau. Typ: 3788.8001, Lüftungsblende
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lüftungsblende
Breite:
30 mm
Farbe:
grau
Höhe:
10 mm
Länge:
105 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.00723 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Badezimmerlüftungen, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, gehäuse-zubehör mentor, gehäuse, zubehör, außenverschlussklappen pvc, Abdeckung, Kappe, Belüftungsblende, Entlüftungsblende, Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüftergitter, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,53*
1 Tag
2256
1
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 4,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 353,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.