Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.1 Adapterkabel, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ C, 1 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 3.1 Adapterkabel, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ C, 1 m, schwarz
USB 3.1 Adapterkabel, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ C, 1 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-72F4101
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     632910731131
EAN/GTIN:
     4099889284072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Würth Elektronik eiSos 632910731131 USB 3.1 Adapterkabel, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ C, 1 m, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Stecker Typ A
Anschluss (2):
USB Stecker Typ C
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
USB Standard:
USB 3.1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, USB-Adapterkabel, USB-Adapterleitung, USB-Adapter, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.