Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker, 2-polig, Schraubanschluss, Schnellverriegelung, gerade, 2850 02 T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelstecker, 2-polig, Schraubanschluss, Schnellverriegelung, gerade, 2850 02 T2
Kabelstecker, 2-polig, Schraubanschluss, Schnellverriegelung, gerade, 2850 02 T2
Artikel-Nr.:
     4502-72F3102
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     2850 02 T20CR T
EAN/GTIN:
     4099891708245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Quicklock-Stecker, 2850 02 T20CR T, Lutronic Quicklock-Stecker mit Verriegelungsklinke, IP67, Größe 28, gerade, mit Kunststoffgehäuse und Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
17 bis 20,5 mm
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
2,5-16 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Verriegelung:
Schnellverriegelung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutronic
2840 02 T20CR A
ab € 18,40*
Zubehör
Lutronic
2820 02 TF1CR
ab € 14,79*
Zubehör
Lutronic
9928 SL15
ab € 1,03*
Zubehör
Lutronic
9928 SL20,5
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.