Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 3-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2650 03 T12CB T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 3-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2650 03 T12CB T
Stecker, 3-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2650 03 T12CB T
Artikel-Nr.:
     4502-72F3015
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     2650 03 T12CB T
EAN/GTIN:
     4099889742053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Quicklock-Rundsteckverbinder, 0252 03, Lumberg Quicklock-Stecker mit Verriegelungslasche, IP67, Größe 20, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen Technische Daten * Kontaktanschluss: Lötkelch * Bemessungsspannung: 500 V * Polzahl: 3 * Leiterquerschnitt: 2,5-4,0 mm² * Gehäusematerial: PBT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
7 bis 13 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
2,5-4,0 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schnellverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0039 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,57*
€ 14,01*
1 Tag
25
€ 5,95*
ab € 7,38*
€ 14,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutronic
2620 03 T22CB100
ab € 6,87*
Zubehör
Lutronic
2640 03 T12CB A
ab € 8,02*
Zubehör
Lutronic
9926 CPMF0
ab € 1,96*
Zubehör
Lutronic
9926 SL10,5
ab € 1,08*
Zubehör
Lutronic
9926 SL12
ab € 1,21*
Zubehör
Lutronic
9926 SL6,5
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.