Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, 2 x M12 (5-polig, Buchse) auf M12 (5-polig, Stecker), T-Form, 68008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, 2 x M12 (5-polig, Buchse) auf M12 (5-polig, Stecker), T-Form, 68008
Adapter, 2 x M12 (5-polig, Buchse) auf M12 (5-polig, Stecker), T-Form, 68008
Artikel-Nr.:
     4502-72F1716
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     68008
EAN/GTIN:
     4099889708004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Splitter/T-Verbinder, ASBS 2 M12-5 1-1, Lumberg Automation Verteiler/T-Steckverbinder mit zwei M12-Buchsen, mit selbstsicherndem Schraubverschluss.
Weitere Informationen:
Bauform:
T-Form
Steckverbinder (Ausgang):
M12 (5-polig, Stecker)
Steckverbinder:
2 x M12 (5-polig, Buchse)
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0305 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,61*
€ 17,30*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 14,18*
€ 20,47*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 16,22*
€ 23,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.