Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 V (DC), 250 VAC, 6 mH, Flachstecker 6,3 mm, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzfilter, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 V (DC), 250 VAC, 6 mH, Flachstecker 6,3 mm, 8
Netzfilter, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 V (DC), 250 VAC, 6 mH, Flachstecker 6,3 mm, 8
Artikel-Nr.:
     4502-72D1616
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     810912008
EAN/GTIN:
     4099889283389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Eigenschaften * Approbationen: UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939 * Hohe Einfügedämpfung über breiten Frequenzbereich für Gleich- und Gegentaktstörungen * Zertifizierungen: cULus (UL 60939-3, CSA 22.2 No. 8), VDE (IEC/EN 60939-2) * Klimakategorie (IEC 60068-1): 25/100/21 (25°C/+100°C/21 Tage Feuchteprüfung) * Klimakategorie 25/100/21 * Extreme Dämpfung von Gegen- und Gleichtaktstörungen * Schnelle Chassisbefestigung * Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0 * Erhöhte Dämpfung von Gegentaktstörungen * Low Leakage Version * Einphasen Filter * Geeignet für Industrieanwendungen mit strikten Anforderungen ggü. dem Leckstrom oder bereits ausgeschöpften Leckstromwerten innerhalb der Applikation. * UL 60939-3 ersetzt UL 1283 für Gerätefilter * Sehr kompakte Bauform * Ohne Y-Kondensatoren, für einen Leckstrom von nahezu 0 A Applikationen * Industrieelektronik * Schaltnetzteile * Telekommunikation * Haushaltsgeräte * DC-Applikationen * Schaltnetzteile * Industrieelektronik * Telekommunikation * Datentechnik * DC-Applikationen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
6 mH
Kapazität X|Y:
X2 0,47 μF, Y2 4,7 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
8 A
ohmscher Widerstand:
680 kΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.144 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Netzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 56 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.