Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 V (DC), 250 VAC, 10 mH, Flachstecker 6,3 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzfilter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 V (DC), 250 VAC, 10 mH, Flachstecker 6,3 mm,
Netzfilter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 V (DC), 250 VAC, 10 mH, Flachstecker 6,3 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-72D1603
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     810911003112
EAN/GTIN:
     4099889283259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Eigenschaften * Hohe Einfügedämpfung über breiten Frequenzbereich für Gleich- und Gegentaktstörungen * Zertifizierungen: cULus (UL 60939-3, CSA 22.2 No. 8), VDE (IEC/EN 60939-2) * Klimakategorie 25/100/21 * Extreme Dämpfung von Gegen- und Gleichtaktstörungen * Schnelle Chassisbefestigung * Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0 * Erhöhte Dämpfung von Gegentaktstörungen * Low Leakage Version * Einphasen Filter * Geeignet für Industrieanwendungen mit strikten Anforderungen ggü. dem Leckstrom oder bereits ausgeschöpften Leckstromwerten innerhalb der Applikation. * UL 60939-3 ersetzt UL 1283 für Gerätefilter * Sehr kompakte Bauform * Ohne Y-Kondensatoren, für einen Leckstrom von nahezu 0 A Applikationen * Industrieelektronik * Schaltnetzteile * Telekommunikation * Haushaltsgeräte * DC-Applikationen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
Netzfilter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
10 mH
Kapazität X|Y:
X2 0,22 μF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
3 A
ohmscher Widerstand:
1000 kΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.096508 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Netzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 27 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 63 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.