Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 75 x 180 x 48 mm, 1.25 bis 0.6 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 75 x 180 x 48 mm, 1.25 bis 0.6 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 75 x 180 x 48 mm, 1.25 bis 0.6 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-72B924
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021159
EAN/GTIN:
     4099889476576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper Typ Fischer SK 53. Aus Aluminium, schwarz eloxiert, ungelocht. Meterstücke bei Abnahme ab 10 Stück auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
180 mm
Höhe:
48 mm
Länge:
75 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
1.25 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.6 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.36164 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 9,62*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 9,63*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 13,41*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 20,10*
€ 27,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.