Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 100 x 60 x 20 mm, 6.4 bis 2.8 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 100 x 60 x 20 mm, 6.4 bis 2.8 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 100 x 60 x 20 mm, 6.4 bis 2.8 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 100 x 60 x 20 mm, 6.4 bis 2.8 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-72B866
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020992
EAN/GTIN:
     4099889476552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper Typ Fischer SK 51. Aus Aluminium, schwarz eloxiert, ungelocht. Meterstücke bei Abnahme ab 10 Stück auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
60 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
100 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
6.4 K/W
min. Wärmewiderstand:
2.8 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.10325 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.