Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 1000 x 121.3 x 31.4 mm, 2.75 bis 1.25 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 1000 x 121.3 x 31.4 mm, 2.75 bis 1.25 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 1000 x 121.3 x 31.4 mm, 2.75 bis 1.25 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-72B628
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019785
EAN/GTIN:
     4099889476385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper Typ Fischer SK 39. Aus Aluminium, schwarz eloxiert, ungelocht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
121.3 mm
Höhe:
31.4 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
2.75 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.25 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.6774 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.