Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 75 x 100 x 40 mm, 2.15 bis 1.2 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 75 x 100 x 40 mm, 2.15 bis 1.2 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 75 x 100 x 40 mm, 2.15 bis 1.2 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 75 x 100 x 40 mm, 2.15 bis 1.2 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-72B362
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022720
EAN/GTIN:
     4099889476217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper Typ Fischer SK 92. Aus Aluminium, schwarz eloxiert, ungelocht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
100 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
75 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
2.15 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.2 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4116 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.