Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 75 x 88 x 35 mm, 2.7 bis 1.35 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 75 x 88 x 35 mm, 2.7 bis 1.35 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 75 x 88 x 35 mm, 2.7 bis 1.35 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-72B104
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10018918
EAN/GTIN:
     4099889476088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper Typ Fischer SK 08. Aus Aluminium, ungelocht, schwarz eloxiert. CB-Lochung bedeutet Universal-Bohrungsanordnung für TO 3 + SOT 9 + TO 66 + SOT 32.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
88 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
75 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
2.7 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.35 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2059 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 1.8 k/w, Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,89*
€ 9,60*
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 9,74*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,81*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 14,52*
€ 20,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.