Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Display 4,3"/10,9 cm, 480 x 272, DEM 480272L TMH-PW-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFT-Display 4,3"/10,9 cm, 480 x 272, DEM 480272L TMH-PW-N
TFT-Display 4,3"/10,9 cm, 480 x 272, DEM 480272L TMH-PW-N
Artikel-Nr.:
     4502-71S991
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 480272L TMH-PW-N
EAN/GTIN:
     4099879007100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
graphische displays
TFT Modul, DEM 480272L TMH-PW-N, Display Electronic DEM 480272L TMH-PW-N (C-TOUCH) ist eine farbige Aktivmatrix-Flüssigkristallanzeige (LCD) mit transmissiver TFT (Thin Film Transistor) vom transmissiven Typ, die TFT aus amorphem Silizium als Schaltbauelement verwendet. Features * Transmissive und Hintergrundbeleuchtung mit 9 LEDs sind verfügbar * Verdrehter nematischer Modus * Digitale RGB 24-Bit/18-Bit-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Auflösung:
480 x 272
Ausführung:
TFT-Display
Gehäusegröße:
105,5 x 67,2 x 2,9 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
TN - Transmissive
Betrachtungsbereich (Breite):
95.04 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
53.86 mm
Bildschirm-Diagonale:
4,3"/10,9 cm
Gewicht:
0.045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikmodul, TFT-Anzeige, TFT-Display, TFT-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 23,01*
€ 35,86*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,86*
€ 35,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.