Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Display 2,4"/6,1 cm, 240 x 320, DEM 240320J1 TMH-PW-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFT-Display 2,4"/6,1 cm, 240 x 320, DEM 240320J1 TMH-PW-N
TFT-Display 2,4"/6,1 cm, 240 x 320, DEM 240320J1 TMH-PW-N
Artikel-Nr.:
     4502-71S965
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 240320J1 TMH-PW-N
EAN/GTIN:
     4099879007018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
graphische displays
TFT Modul, DEM 240320J1 TMH-PW-N, Display Electronic DEM 240320M TMH-PW-N ist eine farbige Aktivmatrix-Flüssigkristallanzeige (LCD) mit transmissiver TFT (Dünnfilmtransistor)-Farbmatrix, die TFT aus amorphem Silizium als Schaltbauelement verwendet. Dieses Modell besteht aus einem TFT-LCD-Modul, einem Treiber-ICs und einer Hintergrundbeleuchtungseinheit.
Weitere Informationen:
Auflösung:
240 x 320
Ausführung:
TFT-Display
Gehäusegröße:
42,72 x 60,26 x 2,65 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
TN - Transmissive
Betrachtungsbereich (Breite):
36.72 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
48.96 mm
Bildschirm-Diagonale:
2,4"/6,1 cm
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikmodul, TFT-Anzeige, TFT-Display, TFT-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
140
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 18,92*
1
€ 5,90*
ab € 12,20*
€ 22,10*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 29,15*
1
€ 4,00*
ab € 20,07*
€ 29,15*
6 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 40,54*
€ 53,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 2.648,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.