Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Display 2,2"/5,6 cm, 240 x 320, DEM 240320A3 TMH-PW-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFT-Display 2,2"/5,6 cm, 240 x 320, DEM 240320A3 TMH-PW-N
TFT-Display 2,2"/5,6 cm, 240 x 320, DEM 240320A3 TMH-PW-N
Artikel-Nr.:
     4502-71S956
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 240320A3 TMH-PW-N
EAN/GTIN:
     4099879007001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
graphische displays
TFT-Display, DEM 240320A3 TMH-PW-N, Display Elektronik Dieser 2.2 TFT ist ein transmissiver Farbaktivmatrix-Flüssigkristallbildschirm (LCD) mit aktiver Matrix (Dünnfilmtransistor) vom transmissiven Typ, der TFT aus amorphem Silizium als Schaltvorrichtung verwendet. Features * 2,2 Zoll Größe * 320 x RGB x 240 Punkte Bildschirmauflösung * 40,3 x 58,1 x 2,85 Modulgröße * 6 Uhr Blickrichtung
Weitere Informationen:
Auflösung:
240 x 320
Ausführung:
TFT-Display
Gehäusegröße:
40,3 x 58,1 x 2,85 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
TN - Transmissive
Betrachtungsbereich (Breite):
33.48 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
44.64 mm
Bildschirm-Diagonale:
2,2"/5,6 cm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikmodul, TFT-Anzeige, TFT-Display, TFT-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 16,15*
Lager 4502
180
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 17,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück ( entspricht € 3.205,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.