Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLED-PLED Display 2 4" - 128x64 PM-OLED White DEP 128064S-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OLED-PLED Display 2 4" - 128x64 PM-OLED White DEP 128064S-W
OLED-PLED Display 2 4" - 128x64 PM-OLED White DEP 128064S-W
Artikel-Nr.:
     4502-71S934
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEP 128064S-W
EAN/GTIN:
     4099879007612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Display Elektronik OLED-PLED Display 2 4" - 128x64 PM-OLED White DEP 128064S-W
Weitere Informationen:
Breite:
60.5 mm
Gehäusegröße:
60,5 x 37 x 2,15 mm
Höhe:
37 mm
Lichtstärke min.:
70 cd
Lichtstärke typ.:
90 cd
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Technologie:
OLED
Hintergrundbeleuchtung:
OLED
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
SSD1309Z kompatibel
Hintergrundfarbe:
weiß
Betrachtungsbereich (Breite):
55.01 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
27.49 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikdisplay, Grafikmodul, OLED-Anzeige, OLED-Display, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
66
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 33,06*
1
€ 5,90*
ab € 23,86*
€ 40,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 66 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 660 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 66 Stück
Mindestbestellmenge: 66 Stück ( entspricht € 2.181,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.