Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphic Mono-LCD Display COB 128x128 STN LED-YG DEM 128128A1 SYH-LY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphic Mono-LCD Display COB 128x128 STN LED-YG DEM 128128A1 SYH-LY
Graphic Mono-LCD Display COB 128x128 STN LED-YG DEM 128128A1 SYH-LY
Artikel-Nr.:
     4502-71S806
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128128A1 SYH-LY
EAN/GTIN:
     4099879004901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
LCD-Modul, DEM 128128A1 SYH-LY, Display Elektronik STN Gelb-Grün Transflektiv Positiv-Modus.
Weitere Informationen:
Anzeige:
128 x 128 Zeichen
Breite:
88.4 mm
Dicke:
11.9 mm
Höhe:
88.4 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN-gelb/grün
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Positiv
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
UCi6963
Hintergrundfarbe:
gelb/grün
Betrachtungsbereich (Breite):
69 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
69 mm
Gewicht:
0.1148 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
36
Frei Haus
ab € 50,42*
€ 55,15*
1
€ 5,90*
ab € 44,11*
€ 66,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 360 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 1.985,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.