Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphic Mono-LCD Display COG 128x64 STN-BLUE-NEG LED-WHITE DEM 128064J SBH-PW-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphic Mono-LCD Display COG 128x64 STN-BLUE-NEG LED-WHITE DEM 128064J SBH-PW-N
Graphic Mono-LCD Display COG 128x64 STN-BLUE-NEG LED-WHITE DEM 128064J SBH-PW-N
Artikel-Nr.:
     4502-71S781
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128064J SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     4099879004765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Display Elektronik Graphic Mono-LCD Display COG 128x64 STN-BLUE-NEG LED-WHITE DEM 128064J SBH-PW-N
Weitere Informationen:
Anzeige:
128 x 64 Zeichen
Breite:
80 mm
Dicke:
6.5 mm
Höhe:
54 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN-blau
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Negativ
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
ST7565P
Hintergrundfarbe:
weiß
Betrachtungsbereich (Breite):
70.7 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
38.8 mm
Gewicht:
0.0263 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikdisplay, Grafikmodul, LCD-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 32.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 128 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 320 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 640 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 32000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.