Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphic Mono-LCD Display COG 128x64 STN-BLUE-NEG LED-WHITE DEM 128064G SBH-PW-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphic Mono-LCD Display COG 128x64 STN-BLUE-NEG LED-WHITE DEM 128064G SBH-PW-N
Graphic Mono-LCD Display COG 128x64 STN-BLUE-NEG LED-WHITE DEM 128064G SBH-PW-N
Artikel-Nr.:
     4502-71S768
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128064G SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     4099879004697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
LCD-Modul, DEM 128064G SBH-PW-N, Display Elektronik STN BLAU Transmissiver Negativmodus.
Weitere Informationen:
Anzeige:
128 x 64 Zeichen
Breite:
45.24 mm
Dicke:
6 mm
Höhe:
29.1 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN-blau
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Negativ
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
NT7534H
Hintergrundfarbe:
weiß
Betrachtungsbereich (Breite):
37 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
20.2 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikdisplay, Grafikmodul, LCD-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 122.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 245 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 245 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 490 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 1225 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 122500 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.