Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphic Mono-LCD Display COG 128x64 STN-BLUE-NEG LED-WHITE DEM 128064F SBH-PW-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphic Mono-LCD Display COG 128x64 STN-BLUE-NEG LED-WHITE DEM 128064F SBH-PW-N
Graphic Mono-LCD Display COG 128x64 STN-BLUE-NEG LED-WHITE DEM 128064F SBH-PW-N
Artikel-Nr.:
     4502-71S763
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128064F SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     4099879004666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
LCD-Modul, DEM 128064F SBH-PW-N, Display Elektronik STN BLAU Transmissiver Negativmodus.
Weitere Informationen:
Anzeige:
128 x 64 Zeichen
Breite:
68.8 mm
Dicke:
5.1 mm
Höhe:
49.2 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN-blau
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Negativ
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
ST7565R
Hintergrundfarbe:
weiß
Betrachtungsbereich (Breite):
60.6 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
33.1 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikdisplay, Grafikmodul, LCD-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
125
Frei Haus
ab € 12,26*
€ 15,38*
1
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 17,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 1.922,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.