Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphic Mono-LCD Display COB 128x64 STN LED-YG DEM 128064B SYH-PY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphic Mono-LCD Display COB 128x64 STN LED-YG DEM 128064B SYH-PY
Graphic Mono-LCD Display COB 128x64 STN LED-YG DEM 128064B SYH-PY
Artikel-Nr.:
     4502-71S753
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128064B SYH-PY
EAN/GTIN:
     4099879004635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul, DEM 128064B SYH-PY, Display Elektronik STN Gelb-Grün Transflektiv Positiv-Modus.
Weitere Informationen:
Anzeige:
128 x 64 Zeichen
Breite:
75 mm
Dicke:
7 mm
Höhe:
52.7 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN-gelb/grün
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Positiv
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
SBN0064G
Hintergrundfarbe:
gelb/grün
Betrachtungsbereich (Breite):
60 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
32.6 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikmodul, LCD-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
64
Frei Haus
ab € 26,40*
€ 31,79*
1
€ 5,90*
ab € 19,39*
€ 37,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 640 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Stück
Mindestbestellmenge: 64 Stück ( entspricht € 2.034,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.