Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphic Mono-LCD Display COB 128x64 STN-BLUE-NEG LED-WHITE DEM 128064B SBH-PW-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphic Mono-LCD Display COB 128x64 STN-BLUE-NEG LED-WHITE DEM 128064B SBH-PW-N
Graphic Mono-LCD Display COB 128x64 STN-BLUE-NEG LED-WHITE DEM 128064B SBH-PW-N
Artikel-Nr.:
     4502-71S751
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128064B SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     4099879004628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul, DEM 128064B SBH-PW-N, Display Elektronik STN BLAU Transmissiver Negativmodus.
Weitere Informationen:
Anzeige:
128 x 64 Zeichen
Breite:
75 mm
Dicke:
7 mm
Höhe:
52.7 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN-blau
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Negativ
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
SBN0064G
Hintergrundfarbe:
weiß
Betrachtungsbereich (Breite):
60 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
32.6 mm
Gewicht:
0.044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikmodul, LCD-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,80*
€ 31,69*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,77*
€ 31,70*
€ 5,90*
ab € 17,73*
€ 31,73*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 31,14*
€ 42,93*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 63,31*
€ 80,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.