Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphic Mono-LCD Display COB 128x64 STN LED-YG DEM 128064A SYH-LY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphic Mono-LCD Display COB 128x64 STN LED-YG DEM 128064A SYH-LY
Graphic Mono-LCD Display COB 128x64 STN LED-YG DEM 128064A SYH-LY
Artikel-Nr.:
     4502-71S748
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128064A SYH-LY
EAN/GTIN:
     4099879004604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul, DEM 128064A SYH-LY, Display Elektronik STN Gelb-Grün Transflektiv Positiv-Modus.
Weitere Informationen:
Anzeige:
128 x 64 Zeichen
Breite:
93 mm
Dicke:
10.8 mm
Höhe:
70 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN-gelb/grün
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Positiv
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
SBN0064G
Hintergrundfarbe:
gelb/grün
Betrachtungsbereich (Breite):
71.7 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
39 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.074 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikmodul, LCD-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
60
Frei Haus
ab € 24,98*
€ 28,57*
1
€ 5,90*
ab € 18,59*
€ 34,08*
1
€ 4,00*
ab € 24,94*
€ 34,10*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 34,52*
€ 46,40*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 56,13*
€ 72,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 600 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 1.714,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.