Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, Aus-Ein, 12-polig, gerade, 0,025 A/24 VDC, 5-2319848-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, Aus-Ein, 12-polig, gerade, 0,025 A/24 VDC, 5-2319848-3
DIP-Schalter, Aus-Ein, 12-polig, gerade, 0,025 A/24 VDC, 5-2319848-3
DIP-Schalter, Aus-Ein, 12-polig, gerade, 0,025 A/24 VDC, 5-2319848-3
DIP-Schalter, Aus-Ein, 12-polig, gerade, 0,025 A/24 VDC, 5-2319848-3
DIP-Schalter, Aus-Ein, 12-polig, gerade, 0,025 A/24 VDC, 5-2319848-3
Artikel-Nr.:
     4502-71P9770
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     5-2319848-3
EAN/GTIN:
     4099891654238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Schalter, 5-2319848-3, Alcoswitch Der 5-2319848-3 ist für eine platzsparende und rationelle Fertigung mit vollflächig montierten Produkten konzipiert. Das endstapelbare Design spart Platz auf der Leiterplatte und ermöglicht eine große Anzahl von Positionen, ohne den Abstand der Mittellinie zu beeinträchtigen. Features * Eingelassene Aktoren für mehr Flexibilität im Design * Goldbeschichtung der Kontakte für hohe Zuverlässigkeit und Korrosionsbeständigkeit Anwendungen * Industrielle und automatisierte Schalttafeln * Brand- und Sicherheitssysteme * Thermostat * Aufzug/Aufzug * Telekommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
0,025 A/24 VDC
Schaltstellung:
Aus-Ein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.