Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 4-1609155-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 4-1609155-5
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 4-1609155-5
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 4-1609155-5
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 4-1609155-5
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 4-1609155-5
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 4-1609155-5
Artikel-Nr.:
     4502-71P8629
Hersteller:
     Corcom
Herst.-Nr.:
     4-1609155-5
EAN/GTIN:
     4099891553807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Entstörfilter, 4-1609155-5, CORCOM Das 4-1609155-5 ist ein Chamäleon-Einspeisemodul, das die beliebtesten Funktionen in einem kompakten Design bietet. Als erstes 10A-Modul, das alle fünf Einspeisefunktionen in einem kompakten Design bietet, passt sich das Chamäleon-Modul problemlos an seine Umgebung an. Das kompakte Design und die modulare Bauweise des Produkts ermöglichen die Auswahl der erforderlichen Einspeisefunktion, ohne dass der Schalttafelausschnitt verändert werden muss. Features * Nordamerikanische und metrische Fixiermöglichkeiten * Optionaler DPST-Ein/Aus-Schalter * Filteroptionen für allgemeine, medizinische und Hochleistungs-EMI-Filterung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 4,8 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
40 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-10 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
10 A
integrierter Schalter:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.