Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 3-640622-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 3-640622-9
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 3-640622-9
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 3-640622-9
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 3-640622-9
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 3-640622-9
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 3-640622-9
Artikel-Nr.:
     4502-71P8184
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-640622-9
EAN/GTIN:
     4099891731519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 9 pol
buchsenleiste
buchsenleiste amp
Header-Montage, 3-640622-9, AMP Der 3-640622-9 ist ein montierbarer Steckverbinder für diskrete und Flachbandkabel mit einer Drahtgröße von 22-28 AWG und einem maximalen Isolationsaußendurchmesser von 0,060 für den Anschluss von Einzeladern. Features * Einstufige Montage * Kein Abisolieren von Drähten * Keine Kontaktschäden * Reduzierte Verdrahtungsfehler * Einfachere Werkzeugausstattung * Einfache Wartung und Reparatur
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Farbe:
blau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 37.000 Stück
Mindestbestellmenge: 74 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 74 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 148 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 370 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 740 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 37000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.