|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-71P7378 Herst.-Nr.: 3-1415036-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Miniatur-Relais, 3-1415036-1, Schrack Relais-Zubehör, Buchsen und Klammern, Zubehör, LED-Modul. Features * Einfacher Austausch von Relais auf einer dicht gepackten DIN-Schiene * Einsteckbare Anzeige- und Schutzmodule * Halteklammer mit Auswurffunktion für Relais mit 29 mm Höhe Weitere Informationen:  |  | Geeignet für: | Miniaturrelais | Produkt-Art: | LED-Modul | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.0029 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |