Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, 2271680-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemme, 2271680-2
Reihenklemme, 2271680-2
Reihenklemme, 2271680-2
Reihenklemme, 2271680-2
Reihenklemme, 2271680-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P6163
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2271680-2
EAN/GTIN:
     4099891650407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Reihenklemme, 2271680-2, TE Connectivity Schraubklemmleiste, Standard, 1 Position, Messing, Schnellverbindung, DIN für Bahntechnikanwendungen, Stahl.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Ausführung:
Schraubklemmleiste
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 10
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
6.1 mm
Farbe:
blau
Höhe:
45.8 mm
Länge:
42.8 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennstrom:
30 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 23.500 Stück
Mindestbestellmenge: 47 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 47 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 94 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 235 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 470 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 23500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.