Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, Drahtleitung, 1-6609115-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, Drahtleitung, 1-6609115-8
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, Drahtleitung, 1-6609115-8
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, Drahtleitung, 1-6609115-8
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, Drahtleitung, 1-6609115-8
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, Drahtleitung, 1-6609115-8
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 3 A, 250 VAC, Drahtleitung, 1-6609115-8
Artikel-Nr.:
     4502-71P3088
Hersteller:
     Corcom
Herst.-Nr.:
     1-6609115-8
EAN/GTIN:
     4099891553357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Entstörfilter, 1-6609115-8, CORCOM Multifunktionale Einlassfilter, Stromzufuhrmodul, Keine Eingabe, Kein Schalter, Vollständige Dose, Vertikal, 3 A, Geflanscht, IEC Input, Kabelausgang. Features * Einspeisemodul mit verbessertem EMI-Filter * Zwei-Element-Schaltung bietet Grunddämpfung * Mehrere Anschluss- und Montagearten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtleitung
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
40 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-10 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
3 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.