Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 2 Schließer, 12 V (DC), 1100 Ω, 0.75 A, 100 V (DC), 1393803-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 2 Schließer, 12 V (DC), 1100 Ω, 0.75 A, 100 V (DC), 1393803-6
Relais, 2 Schließer, 12 V (DC), 1100 Ω, 0.75 A, 100 V (DC), 1393803-6
Relais, 2 Schließer, 12 V (DC), 1100 Ω, 0.75 A, 100 V (DC), 1393803-6
Relais, 2 Schließer, 12 V (DC), 1100 Ω, 0.75 A, 100 V (DC), 1393803-6
Relais, 2 Schließer, 12 V (DC), 1100 Ω, 0.75 A, 100 V (DC), 1393803-6
Relais, 2 Schließer, 12 V (DC), 1100 Ω, 0.75 A, 100 V (DC), 1393803-6
Artikel-Nr.:
     4502-71P2033
Hersteller:
     AXICOM
Herst.-Nr.:
     1393803-6
EAN/GTIN:
     4099891590253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reed-Relais, 1393803-6, AXICOM Features * Kleine Größe * Staubgeschützt * Montage von gedruckten Schaltungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Kontaktart:
2 Schließer
Kontaktmaterial:
Rh + Ru
Schaltspannung (DC):
100 V
Schaltstrom:
0.75 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulenwiderstand:
1100 Ω
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.