Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 0,025 A/24 VDC, 1-2319747-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 0,025 A/24 VDC, 1-2319747-0
DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 0,025 A/24 VDC, 1-2319747-0
DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 0,025 A/24 VDC, 1-2319747-0
DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 0,025 A/24 VDC, 1-2319747-0
DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 0,025 A/24 VDC, 1-2319747-0
DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 0,025 A/24 VDC, 1-2319747-0
Artikel-Nr.:
     4502-71P1582
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     1-2319747-0
EAN/GTIN:
     4099891653149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Schalter, 1-2319747-0, Alcoswitch Der 1-2319747-0 wurde für eine einzigartige Kodierung und eine rationelle Fertigung mit vollständig oberflächenmontierbaren Produkten entwickelt. Die Tri-State-Positionierung ermöglicht eine erweiterte Adresseinstellung am DIP-Schalter und bietet somit mehr Sicherheit in der Anwendung. Features * Versenkte Aktuatoren für mehr Flexibilität im Design * Goldbeschichtung der Kontakte für hohe Zuverlässigkeit und Korrosionsbeständigkeit Anwendungen * Industrielle und automatisierte Schalttafeln * Brand- und Sicherheitssysteme * Thermostat * Aufzug/Aufzug * Telekommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
0,025 A/24 VDC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 34.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 34 Stück
Mindestbestellmenge: 68 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 68 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 136 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 204 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 340 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 680 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 34000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.