Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, IEC-Stecker (abgewinkelt) auf IEC-Buchse (abgewinkelt), 75 Ω, RG-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Koaxialkabel, IEC-Stecker (abgewinkelt) auf IEC-Buchse (abgewinkelt), 75 Ω, RG-5
Koaxialkabel, IEC-Stecker (abgewinkelt) auf IEC-Buchse (abgewinkelt), 75 Ω, RG-5
Artikel-Nr.:
     4502-71N756
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11526
EAN/GTIN:
     4040849115264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Koaxial-Anschlusskabel Typ AKW. Doppelt geschirmt; Wellenwiderstand: 75 Ohm, Innenleiter: 0,5 mm (CCS), Außenmantel: 5,0 mm. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Länge): AKW 250 B, schwarz, 2,5 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
IEC-Stecker (abgewinkelt)
Anschluss (2):
IEC-Buchse (abgewinkelt)
Impedanz:
75 Ω
Kabel:
RG-59
Kabellänge:
2.5 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.079 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-anschlusskabel 2,5 m, av antennenkabel, koax-anschlusskabel schwarz, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Funkmodul, Wireless Modul, WLAN-Modul, Antenne, Antennenzubehör, Fernsehantennenzubehör, FS-Antennenzubehör, Antennenanschlusskabel, Antennenanschlussleitung, Antennenkabel, Antennenleitung, Fernsehantennenanschlusskabel, Fernsehantennenanschlussleitung, Entwicklungssystem, Haustechnik, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless, Modul
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,31*
6 Tage
737
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,21*
€ 1,95*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 2,41*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,59*
€ 12,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,50*
€ 29,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.