Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschbuchse, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.5 m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschbuchse, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.5 m,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschbuchse, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.5 m,
Artikel-Nr.:
     4502-71F8007
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     1220 05 T20CW102 0,5M
EAN/GTIN:
     4099891671242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Einbausteckverbinder, 1220 05 T20CW102 0,5M, Lutronic M12-Einbaukupplung, A-kodiert, IP67, für Frontmontage, Verschraubung M20, mit Mutter und Litzen, mit Kunststoffgehäuse, gelb.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Flanschbuchse, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
gelb
Kabellänge:
0.5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 5pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 0,5m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Sensor-Aktor-Leitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutronic
9912 CPF0
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.