Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 8-polig, RM 4.14 mm, gerade, natur, 794941-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 4.14 mm, gerade, natur, 794941-1
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 4.14 mm, gerade, natur, 794941-1
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 4.14 mm, gerade, natur, 794941-1
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 4.14 mm, gerade, natur, 794941-1
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 4.14 mm, gerade, natur, 794941-1
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 4.14 mm, gerade, natur, 794941-1
Artikel-Nr.:
     4502-71F7306
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     794941-1
EAN/GTIN:
     4099891011826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 8-polig
buchsengehäuse
Unbestückte Kabelsteckverbinder 2- bis 10polig Serie Mini-Universal-Mate-N-Lok spritzwassergeschützt Typ TE Connectivity/AMP. Aus Nylon, nach UL 94 V-0; Gehäuse: polarisiert, Steck- und Aufnahmegehäuse gemischt bestückbar. Strombelastbarkeit: max. 9,5 A, Betriebsspannung: 600 V AC. Ausführung als Aufnahmegehäuse einrastend in Steckgehäuse Typ 0-0794. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 0-0794941-1, 8polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse/Stift
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
4.14 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00387 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
794995-1
ab € 15,64*
Zubehör
AMP
794758-1
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.