| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-71F7354 Herst.-Nr.: 794995-1 EAN/GTIN: 4099891035587 |
| |
|
| | |
| Dichtungen und Blindstopfen dazu Typ 0-0794. Aus Silikon, in blau oder schwarz, Leiterdichtung für 1,1 bis 2,1 mm Kabeldurchmesser (AWG 26 bis 18). Technische Merkmale (Typ, Ausführung, Farbe): 0-0794995-1, Blindstopfen, schwarz Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Stecker | Zubehörart: | Blindstopfen | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.00001 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blindstopfen amp, Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Lochstopfen, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Modul, Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör |
| | |
| |