Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 12 A, 250 V (DC), 250 VAC, 700 µH, Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 12 A, 250 V (DC), 250 VAC, 700 µH, Flachstecker
1-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 12 A, 250 V (DC), 250 VAC, 700 µH, Flachstecker
1-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 12 A, 250 V (DC), 250 VAC, 700 µH, Flachstecker
Artikel-Nr.:
     4502-71D688
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2020-12-06
EAN/GTIN:
     4099889076783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Entstörfilter einphasig Typ Schaffner FN 2020. Mit guter symmetrischer Dämpfung durch eine zusätzliche Kapazität zwischen Phase und Nulleiter; Kapazität: Cx 0,15 µF/Cy 4,7nF, Ableitstrom: 0,74 mA, Betriebsspannung: 250 VAC/50 bis 60 Hz, Betriebsfrequenz: bis 400 Hz, Prüfspannung: 2000 VAC, Anschluss: lötbare Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8, Prüfzeichen: UL, CSA, ENEC 14. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom bei +40 °C, Induktivität): FN 2020-12-06, 12 A, 0,7 mH
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
700 µH
Kapazität X|Y:
X2 150 nF, Y2 4,7 nF
max. Frequenz:
400 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
12 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.06968 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, entstörkondensator 250v, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
60
Frei Haus
ab € 12,97*
€ 15,80*
60
€ 5,90*
ab € 13,04*
€ 15,85*
1
€ 4,00*
ab € 12,48*
€ 18,38*
2 Tage
78
1
€ 5,95*
ab € 12,16*
€ 19,46*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 22,48*
€ 31,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 600 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 948,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.