Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 1 A, 250 VAC, 10.9 mH, Zugfederklemme, FN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 1 A, 250 VAC, 10.9 mH, Zugfederklemme, FN
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 1 A, 250 VAC, 10.9 mH, Zugfederklemme, FN
Artikel-Nr.:
     4502-71D1737
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9290-1-100
EAN/GTIN:
     7612774479093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Eingangsfilter, FN9290-1-100, SCHAFFNER Das FN9290-1-100 ist eine Produktlinie, die Ihnen die schnelle Verfügbarkeit eines Standardfilters in Verbindung mit den erforderlichen Sicherheitsabnahmen und einer hohen Dämpfungsleistung bietet. Dieses Produkt umfasst eine große Auswahl an Stromstärken, Montagemöglichkeiten und auch Filter für medizinische Anwendungen. Features * Zweistufiger Filter * Ultrakompakte Bauweise * Halter für zwei Sicherungen * 2-poliger Wippschalter * Gute Dämpfungsleistung Anwendungen * Tragbare elektrische und elektronische Geräte * EDV und Büroausstattung * Einphasige Stromversorgungen * Prüf- und Messgeräte * Prüf- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Zugfederklemme
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Eingangsfilter-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
10.9 mH
max. Frequenz:
400 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
1 A
ohmscher Widerstand:
1000 kΩ
integrierter Schalter:
Ja
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.162 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Zugfederklemme, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker mit filter, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.333,38*
€ 1.479,98*
€ 5,90*
ab € 1.342,69*
€ 1.480,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.479,98*
€ 1.761,1762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.464,22*
€ 1.742,4218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.407,40*
€ 1.674,806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.363,23*
€ 1.622,2437
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.333,38*
€ 1.586,7222
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 33,3345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.