Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Eingangsfilter-C20, 50 bis 400 Hz, 20 A, 250 VAC, 400 µH, Flachstecker 6,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Eingangsfilter-C20, 50 bis 400 Hz, 20 A, 250 VAC, 400 µH, Flachstecker 6,3 m
IEC-Eingangsfilter-C20, 50 bis 400 Hz, 20 A, 250 VAC, 400 µH, Flachstecker 6,3 m
Artikel-Nr.:
     4502-71D1158
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9222R-20-06
EAN/GTIN:
     7612774470977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
IEC-Eingangsfilter, FN9222R-20-06, SCHAFFNER Der FN9222R-20-06 ist ein IEC-Eingangsfilter, der Netz- und hervorragende Filterdämpfung in einem kleinen Formfaktor kombiniert. Dieses Produkt umfasst eine große Auswahl an Stromstärken, Ausgangsanschlüssen, Montagemöglichkeiten und Filtern für medizinische Anwendungen, um Ihnen die gewünschte Lösung zu bieten. Features * Ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe * Optionaler Überspannungsschutz * Kundenspezifische Version Anwendungen * Tragbare elektrische und elektronische Geräte * Kleine bis mittlere Maschinen und Haushaltsgeräte * Einphasige Stromversorgungen, Schaltnetzteile * Prüf- und Messgeräte * Rackmontagegeräte * Medizinische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Eingangsfilter-C20
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
400 µH
Kapazität X|Y:
X2 330 nF, Y2 2,2 nF
max. Frequenz:
400 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
20 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.132 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, schaffner gerätestecker, gerätestecker, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Kaltgerätestecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Passive Bauelemente, Entstörkombination, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
60
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 13,23*
60
Frei Haus
ab € 10,82*
€ 13,26*
1
€ 5,90*
ab € 9,28*
€ 18,28*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,58*
€ 19,68*
2 Tage
39
1
€ 5,95*
ab € 16,79*
€ 28,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 600 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 793,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL19-EU1-H05-3150-200
ab € 11,25*
Zubehör
Schaffner
IL19-SE-H05-3150-200
ab € 10,05*
Zubehör
Schaffner
IL19-C20-H05-3150-200
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.