Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner Netzkabel, A IEC C19 / Buchse, B offenes Ende, 16 A, 2m 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner Netzkabel, A IEC C19 / Buchse, B offenes Ende, 16 A, 2m 250 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1705226
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL19-SE-H05-3150-200
EAN/GTIN:
     5059041779272
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-603...
anschlußleitung 2m
anschlussleitung
Steckverbinder 1 = IEC C19
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Länge = 2m
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 16 A

IEC-Anschlussverriegelungssystem – Serie IL19. Netzkabel der Serie IL19 von Schaffner mit IEC-Verriegelungssystemen schützen gegen versehentliches Trennen aller elektrischen Geräte mit IEC-Anschluss. Es ist kein Austausch oder Umbau des IEC-Anschlusses oder IEC-Anschlussfilters erforderlich, und die Nachrüstung ist für jedes elektronische Gerät ganz einfach. Anwendungen umfassen: industrielle Geräte; medizintechnische Geräte; In-Vitro-Geräte; Rundfunksender; mobile Anwendungen. Kein versehentliches Trennen Passt für jeden IEC-C20-Anschlussfilter von Schaffner. Nachrüstung für jeden IEC-C20-Anschluss
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
IEC C19
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Länge:
2m
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: 1705226, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, Schaffner, IL19SEH053150200, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 16,38*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 16,40*
1
€ 5,90*
ab € 10,01*
€ 21,11*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 12,43*
€ 22,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 820,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
SL-19 ROJ-2
ab € 6,41*
Ähnlich
Multicomp
SL-19 ROJ-3
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.