Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Abdeckungsplatte mit Kabeleinführung 3VA10 (100A), 8PQ50004BA80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Abdeckungsplatte mit Kabeleinführung 3VA10 (100A), 8PQ50004BA80
SIVACON S4 Abdeckungsplatte mit Kabeleinführung 3VA10 (100A), 8PQ50004BA80
Artikel-Nr.:
     4502-70P8957
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ5000-4BA80
EAN/GTIN:
     4001869561004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabeldurchführung
SIVACON S4 Abdeckungplatte Kabeleinführung 3VA10 (100A) .
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kabeleinführung
Breite:
281 mm
Geeignet für:
Kompaktleistungsschalter 3VA
Höhe:
150 mm
Material:
Stahlblech verzinkt
Tiefe:
10 mm
Zubehörart:
Abdeckungsplatte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.472 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Abdeckung, Abdeckplatte, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,28*
€ 33,20*
€ 5,95*
ab € 24,45*
€ 33,32*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,46*
€ 34,68*
Frei Haus
ab € 27,67*
€ 37,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.