Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Anschlussterminal 3VA, 8PQ50004BA58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Anschlussterminal 3VA, 8PQ50004BA58
SIVACON S4 Anschlussterminal 3VA, 8PQ50004BA58
Artikel-Nr.:
     4502-70P8938
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ5000-4BA58
EAN/GTIN:
     4001869560854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
SIVACON S4 Anschlussterminal 3VA .
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussterminal
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.127 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäusezubehör siemens, ls buchse, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 65,62*
€ 5,46*
ab € 49,11*
€ 65,65*
Frei Haus
ab € 49,76*
€ 66,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.