|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-70P5258 Herst.-Nr.: 6ES7823-1FA04-0YE5 EAN/GTIN: 4025515740803 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. 6ES78231FA040YE5, Siemens SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V5.0, Upgrade V1.0..V4.0->V5.0; Floating-Lizenz; Option zur Simulation von S7-1500 & ET200SP; Software und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; Software 1 Sprache: de; Dokumentation zweisprachig: de,en; lauffähig auf Windows 10; Windows 11; Inhalt: Set (1x DVD + 1x USB). Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | PLCSIM Advanced V5.0 | Geeignet für: | SIMATIC S7-PLCSIM | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.185 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Computer, Software |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.215,05* | € 1.318,08* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.198,34* | € 1.319,01* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.222,86* | € 1.330,58* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.565,70* | € 1.674,50* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|