Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, 2 x M12 (5-polig, Buchse) auf M12 (5-polig, Stecker), T-Form, 79 5256 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, 2 x M12 (5-polig, Buchse) auf M12 (5-polig, Stecker), T-Form, 79 5256 1
Adapter, 2 x M12 (5-polig, Buchse) auf M12 (5-polig, Stecker), T-Form, 79 5256 1
Adapter, 2 x M12 (5-polig, Buchse) auf M12 (5-polig, Stecker), T-Form, 79 5256 1
Artikel-Nr.:
     4502-70P3010
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 5256 190 05
EAN/GTIN:
     4099891658076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Zweifachverteiler, 79 5256 190 05, binder Verbindungsleitungen Zweifachverteiler, Polzahl: 5, ungeschirmt, steckbar, IP68, UL, M12x1,0.
Weitere Informationen:
Bauform:
T-Form
Steckverbinder (Ausgang):
M12 (5-polig, Stecker)
Steckverbinder:
2 x M12 (5-polig, Buchse)
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,75*
€ 37,25*
€ 5,90*
ab € 18,71*
€ 39,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.