Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Flanschbuchse, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.2 m, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M8-Flanschbuchse, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.2 m, 3
Sensor-Aktor Kabel, M8-Flanschbuchse, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.2 m, 3
Sensor-Aktor Kabel, M8-Flanschbuchse, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.2 m, 3
Artikel-Nr.:
     4502-70P2394
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     76 6618 1111 00005-0200
EAN/GTIN:
     4099891664145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor Kabel, 76 6618 1111 00005-0200, binder M8 Flanschdose, Polzahl: 5, ungeschirmt, Litzen, IP67, UL, M10x0,75, von vorn verschraubbar.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Flanschbuchse, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Kabellänge:
0.2 m
LED-Anzeige:
Nein
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 5pol, as-i kabel, flanschbuchse binder, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
08-2843-000-000
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.