Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 12-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 09 6520 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 12-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 09 6520 10
Einbaubuchse, 12-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 09 6520 10
Einbaubuchse, 12-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 09 6520 10
Artikel-Nr.:
     4502-70P2355
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 6520 100 12
EAN/GTIN:
     4099891706302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Flanschdose, 09 6520 100 12, binder Bajonett HEC Flanschdose, Polzahl: 12, ungeschirmt, crimpen, IP68/IP69K, UL, VDE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
PA
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Leiterquerschnitt:
0,14-0,75 mm²
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flanschbuchse binder, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Flanschsteckverbinder, Flanschsteckverbindung, Flanschdose, Flanschkupplung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,02*
€ 20,84*
€ 6,90*
ab € 11,97*
€ 22,33*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 17,59*
€ 24,41*
€ 4,00*
ab € 17,42*
€ 25,92*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 37,29*
€ 48,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 3110 000 000
ab € 5,24*
Zubehör
Binder
08-3232-000-000
ab € 4,05*
Zubehör
Binder
08 0071 050 000
ab € 172,52*
Zubehör
Binder
66 0001 014 100
ab € 205,07*
Zubehör
Binder
67 0001 014 100
ab € 857,57*
Zubehör
Binder
07 0090 000
ab € 102,61*
Zubehör
Binder
08 0110 000 000
ab € 6,95*
Zubehör
Binder
08 0111 000 000
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.