Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 12-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 09 6519 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 12-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 09 6519 1
Einbaustecker, 12-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 09 6519 1
Einbaustecker, 12-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 09 6519 1
Artikel-Nr.:
     4502-70P2354
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 6519 100 12
EAN/GTIN:
     4099891706296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Flanschstecker, 09 6519 100 12, binder Bajonett HEC Flanschstecker, Polzahl: 12, ungeschirmt, crimpen, IP68/IP69K, UL, VDE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Flanschsteckverbinder, Flanschsteckverbindung, Flanschstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,91*
€ 16,57*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 16,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,62*
€ 21,90*
€ 5,90*
ab € 11,31*
€ 24,50*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 23,37*
€ 32,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 3109 000 000
ab € 5,30*
Zubehör
Binder
08-3232-000-000
ab € 4,00*
Zubehör
Binder
08 0071 050 000
ab € 172,47*
Zubehör
Binder
66 0001 014 100
ab € 209,82*
Zubehör
Binder
67 0001 014 100
ab € 835,21*
Zubehör
Binder
07 0090 000
ab € 106,02*
Zubehör
Binder
08 0110 000 000
ab € 6,81*
Zubehör
Binder
08 0111 000 000
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.