Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; 696; 250V; PIN: 12; Buchse; männlich; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-09-6519-100-12
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 6519 100 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP67;IP69K
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Serie: 696
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,90*
€ 16,57*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 16,58*
€ 6,90*
ab € 12,70*
€ 21,90*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,30*
€ 24,50*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 23,40*
€ 32,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 3109 000 000
ab € 5,30*
Zubehör
Binder
08-3232-000-000
ab € 4,02*
Zubehör
Binder
08 0071 050 000
ab € 173,66*
Zubehör
Binder
66 0001 014 100
ab € 210,48*
Zubehör
Binder
67 0001 014 100
ab € 833,65*
Zubehör
Binder
07 0090 000
ab € 106,05*
Zubehör
Binder
08 0110 000 000
ab € 6,80*
Zubehör
Binder
08 0111 000 000
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.