Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 5-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9216 060 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 5-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9216 060 05
Einbaubuchse, 5-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9216 060 05
Einbaubuchse, 5-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9216 060 05
Artikel-Nr.:
     4502-70P2312
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9216 060 05
EAN/GTIN:
     4099891705985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Flanschdose, 99 9216 060 05, binder Snap-In IP67 (Subminiatur) Flanschdose, Polzahl: 5, ungeschirmt, löten, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PA
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, flanschdose binder, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,88*
€ 8,80*
€ 4,00*
ab € 6,54*
€ 8,84*
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 9,16*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 10,39*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 14,90*
€ 20,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2831 000 000
ab € 3,20*
Zubehör
Binder
08 0219 000 000
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.