Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung für Befestigungsgewinde, M16x1,5, PG9, 713/715/763/766/813/814/815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtung für Befestigungsgewinde, M16x1,5, PG9, 713/715/763/766/813/814/815
Flachdichtung für Befestigungsgewinde, M16x1,5, PG9, 713/715/763/766/813/814/815
Flachdichtung für Befestigungsgewinde, M16x1,5, PG9, 713/715/763/766/813/814/815
Artikel-Nr.:
     4502-70P2135
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     16 1125 071
EAN/GTIN:
     4099891749804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
binder flachdichtung
flachdichtung
Flachdichtung, 16 1125 071, binder M12-A/B/D/K/L/S/T/US/X - Flachdichtung für Befestigungsgewinde, M16 x 1,5, PG9.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Befestigungsgewinde, M16x1,5, PG9, 713/715/763/766/813/814/8
Zubehörart:
Flachdichtung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,68*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.